Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 70.00 m Schwarz C 508-70 ML 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623267-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 508-70 ML
EAN/GTIN:
     4012386151432
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 70.00 m Schwarz C 508-70 ML 4K UHD HDMI-Kabel

Maxtrack C 508-70 ML HDMI Kabel

Modernste Technologie
Optisches HDMI® Hybrid Kabel

Aktives HDMI® Glasfaser Kabel
unterstützt 4K@60Hz, YUV 4:4:4, 3D, HDR, HDCP 2.2, wie in HDMI® 2.1 spezifiziert
hochwertige, hochglanz Metallstecker
vergoldete Kontakte
dünnes Kabel, nur Ø 4,5 mm
ultra flexibel, leicht zu verlegen
besteht aus hochwertigen Multimode LWL Leitern
innovative digital optische Wandler in den Steckern integriert
in Polybeutel

Ausstattung:
Aktives HDMI Glasfaser Kabel · 70 m · 4K UHD · Absolut verlustfreie Signale!

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 70.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
Das Kabel ist unidirektional und darf somit nicht an den falschen Port (Bildschirm / Gerät) angeschlossen werden. Die Steckerenden sind mit „Display“ und „Source“(Quelle) gekennzeichnet.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
70.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, Maxtrack, C 508-70 ML, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 86,20*
€ 4,00*
ab € 62,21*
€ 86,31*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 89,72*
€ 93,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.