|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2623241-BP Herst.-Nr.: C 215-5 L EAN/GTIN: 4012386151371 |
| |
|
|  |  |
 | Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 5.00 m Schwarz C 215-5 L 4K UHD HDMI-Kabel
Maxtrack C 215-5 L HDMI Kabel
Produktinformationen "HDMI™ Premium zertifiziertes Kabel Jedes Kabel ist mit einem Premium-HDMI®-Siegel versehen. unterstützt HDCP 2.2
Die wichtigsten Forderungen für HDMI®-Kabel: Bandbreite bis 18 GBit/s Bildauflösung 4K mit 2160p und 60 p/s High Dynamic Range (HDR) wie in HDMI 2.1 spezifiziert
Kabel, welche diese extrem hohen Vorgaben erfüllen, werden gemäß der HDMI® LCC als Premium Certified Cable bezeichnet und mit einem entsprechenden Label gekennzeichnet. Diese Kabel dürfen nicht von allen HDMI® Adopters hergestellt werden, sondern nur von denjenigen, welche aufgrund Ihrer Produktionsausstattung und Testmöglichkeiten von HDMI® LCC speziell zugelassen werden.
Ausstattung: geeignet für Datenraten bis 18 Gbit/s · 60Hz · 3D · UHD / 4k · 5,0 m Kabel · 6 mm · AWG30
Technische Daten: AWG: 30 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 5.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Premium High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | HDMI-Version: | HDMI 2.1 | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, Maxtrack, C 215-5 L, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,37* | € 15,10* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,12* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,48* | € 21,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|