Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz C 215-2 L 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623239-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C 215-2 L
EAN/GTIN:
     4012386150824
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Maxtrack HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz C 215-2 L 4K UHD HDMI-Kabel

Maxtrack C 215-2 L HDMI Kabel

Produktinformationen "HDMI™ Premium zertifiziertes Kabel
Jedes Kabel ist mit einem Premium-HDMI®-Siegel versehen.
unterstützt HDCP 2.2

Die wichtigsten Forderungen für HDMI®-Kabel:
Bandbreite bis 18 GBit/s
Bildauflösung 4K mit 2160p und 60 p/s
High Dynamic Range (HDR)
wie in HDMI 2.1 spezifiziert

Kabel, welche diese extrem hohen Vorgaben erfüllen, werden gemäß der HDMI® LCC als Premium Certified Cable bezeichnet und mit einem entsprechenden Label gekennzeichnet.
Diese Kabel dürfen nicht von allen HDMI® Adopters hergestellt werden, sondern nur von denjenigen, welche aufgrund Ihrer Produktionsausstattung und Testmöglichkeiten von HDMI® LCC speziell zugelassen werden.

Ausstattung:
geeignet für Datenraten bis 18 Gbit/s · 60Hz · 3D · UHD / 4k · 2,0 m Kabel · 6 mm · AWG30

Technische Daten:
AWG: 30 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, Maxtrack, C 215-2 L, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,81*
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 8,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.