Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmedia C 215-1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transmedia C 215-1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 215-1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 215-1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Transmedia C 215-1 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2623238-MU
Hersteller:
     Transmedia
Herst.-Nr.:
     C 215-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
hdmi kabel typ-a auf typ-c
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,70*
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 7,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.