Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL 51-1 L 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623234-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL 51-1 L
EAN/GTIN:
     4012386135951
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL 51-1 L 1fach Monitor-Tischhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Schwarz Höhenverstellbar

my Wall HL 51-1 L Tischhalter

Halter-Ausführung: Höhenverstellbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg

Immer auf Augenhöhe
Der HL 51-1 hat ein schlankes Design und eine benutzerfreundliche Bauart. Die VESA-Schnellwechselplatte und die einfache Montage an Ihrem Schreibtisch macht diese Halterung zu einem Highlight. Die robusten Arme bewegen sich mühelos zur gewünschten Position und das ohne Kraftanstrengung.

Einfache Installation an der Tischplatte
Mit Gasdruckfeder
Sanfte Höhenanpassung, 170 - 670 mm
VESA-Schnellwechselplatte für eine schnelle Montage

Ausstattung:
Für Flachbildschirme 43 - 81 cm (17 Zoll - 32 Zoll) · Belastung 1 - 9 kg · mit Gasdruckfeder

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Nein · Geeignet für Apple: Nein · Halter-Ausführung: Höhenverstellbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar,Gasdruck-Technik · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Tragkraft (max.): 9 kg

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43,2 cm (17") | 43,9 cm (17,3") | 45,7 cm (18") | 46,0 cm (18,1") | 46,7 cm (18,4") | 47 cm (18,5") | 47,0 cm (18,5") | 48 cm (18,9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Nein
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar | Gasdruck-Technik
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, My Wall, HL 51-1 L, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 101,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,42*
€ 101,39*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 117,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.