Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Renkforce RF-5245792 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     102-2622896-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5245792
EAN/GTIN:
     4064161232270
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 6 (CAT 6) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1.000 MBit/s erreicht. Ideal bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen.

Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Renkforce-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
342
1
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,22*
3
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.