Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2622636-MU Herst.-Nr.: RF-5245272 EAN/GTIN: 4064161232065 |
| |
|
|  |  |
 | RF-5245272
Renkforce USB4 kompatibler USB-C-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Gehäusematerial | Metall |  | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,39* | € 6,79* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,53* | € 6,80* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 7,31* | € 10,55* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|