Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB4® Adapter [1x USB4® Stecker - 1x USB-C® Buchse] 40 GBit/s 90° nach links gewinkelt, Aluminium-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622636-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5245272
EAN/GTIN:
     4064161232065
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5245272
USB-Adapter
USB Adapter
Renkforce USB4® Adapter [1x USB4® Stecker - 1x USB-C® Buchse] 40 GBit/s 90° nach links gewinkelt,Aluminium-Stecker

Renkforce USB4® kompatibler USB-C®-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A

USB4® Winkeladapter, unterstützt das PD-Protokoll sowie Schnellaufladung bis 240 W
Unterstützt 40 Gbps Transfergeschwindigkeit
Unterstützt Audio- und Videoübertragung mit 8k@60 Hz
Plug & Play-kompatibel

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB4® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: Notebook,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau (Metallgehäuse) · Kabel-Anwendung: USB4® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 90° nach links gewinkelt,Aluminium-Stecker · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Ja

Lieferumfang:
Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau (Metallgehäuse)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB4® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB4®
Kabel-Besonderheiten:
90° nach links gewinkelt | Aluminium-Stecker
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
Notebook | Mobiltelefon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB4® Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter für USB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,44*
Lager 102
987
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,46*
9
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 7,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.