Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-5245268 4K UHD DisplayPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622634-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5245268
EAN/GTIN:
     4064161232041
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz RF-5245268 4K UHD DisplayPort-Kabel

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel

Hochwertiges, DisplayPort 1.2-kompatibles Anschlusskabel mit vergoldeten Kontakten
Geeignet für Übertragung von Audio und Video bis zu UHD 4K @ 60 Hz
Dreifache Schirmung
Mit Verriegelung
Unterstützt Datentranferraten bis 21.6 Gbit/s

Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise.

Ausstattung:
ABS-Montage mit Verriegelung
DP1.2 Version
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Kompatibel zu DPCP1.0/HDCP1.3/3D/Dolby MAT/DTS HD
Unterstützt Multi-Streaming

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.2 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Monitor,Computer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Lieferumfang:
Displayport auf Displayport Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
Monitor | Computer
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.2
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5245268, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,24*
Lager 102
6945
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,25*
8
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.