Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 25NHG000BI-400 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 25 A 400 V 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622350-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     25NHG000BI-400
EAN/GTIN:
     5027590470995
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung
Eaton 25NHG000BI-400 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 25 A 400 V 3 St.

Sicherungseinsatz 25NHG000BI-400

Dualanzeigesystem
Bussmanns patentierte Dualanzeige ermöglicht eine klare Anzeige und sorgt für eine äußerst zuverlässige lokale und remote* Anzeige. Das senkt Zeit und Kosten für den Austausch von Sicherungseinsätzen.
* unter Verwendung eines optionalen Mikroschalters

Geringer Stromverlust
Bussmanns „Low Watts Loss“ (geringer Stromverlust) Sicherungseinsätze verringern die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kohlenstoffemission durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Wärmeübertragung an die Geräte.

Weltweit gesetzeskonform
Bussmanns NH-Sicherungseinsätze wurden getestet und sind konform mit IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE, CE, CCC (China), RoHS und können wiederverwertete werden, um eine globale Akzeptanz zu garantieren.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): isolierte Grifflasche · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG,gL · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 25 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Nennstrom - gerundet:
25 A
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gG | gL
Ausführung (allgemein):
isolierte Grifflasche
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
120 kA
ETIM FeatureGroupID:
EC000055
Produkt-Art:
NH-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 25NHG000BI-400
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,98*
ab € 4,06*
€ 6,03*
12 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 6,08*
22 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,08*
3
€ 8,95*
ab € 4,11334*
€ 6,28667*
Lager 102
6
3
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,81667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,81667*
€ 9,30184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48667*
€ 8,90914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10667*
€ 8,45694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83667*
€ 8,13564
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76334*
€ 8,04837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24334*
€ 7,42957
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,45001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EBH00013TTS5
€ 74,86*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTF
€ 80,71*
Zubehör
Eaton
EBV0023TS8
€ 82,57*
Zubehör
Eaton
EBF00330S8
€ 95,17*
Zubehör
Eaton
TD00-D
€ 21,16*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV1
€ 90,69*
Zubehör
Eaton
EBV0033SV1
€ 128,12*
Zubehör
Eaton
EBV0033TS8
€ 116,81*
Zubehör
Eaton
EBF00230V1
€ 88,07*
Zubehör
Eaton
EBH00013TTM8
€ 75,06*
Zubehör
Eaton
EBH0013TTM8
€ 78,94*
Zubehör
Eaton
EBV0023TV0
€ 81,99*
Zubehör
Eaton
EBF00230V0
€ 76,39*
Zubehör
Eaton
EBV0033TV0
€ 116,81*
Zubehör
Eaton
EBH000O3TM8
€ 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.