|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2622257-BP Herst.-Nr.: 100NHG00B-690 EAN/GTIN: 5027590428071 |
| |
|
|  |  |
 | Eaton 100NHG00B-690 NH-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige Sicherungsgröße = 00 100 A 690 3 St.
Sicherungseinsatz 100NHG00B-690
Dualanzeige Hohes Ausschaltvermögen Verschiedene isolierte Kennzeichnungen erhältlich IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE 0636-2, Kennzeichnung
Dualanzeigesystem Bussmanns patentierte Dualanzeige ermöglicht eine klare Anzeige und sorgt für eine äußerst zuverlässige lokale und remote* Anzeige. Das senkt Zeit und Kosten für den Austausch von Sicherungseinsätzen. * unter Verwendung eines optionalen Mikroschalters
Geringer Stromverlust Bussmanns „Low Watts Loss“ (geringer Stromverlust) Sicherungseinsätze verringern die allgemeinen Betriebskosten sowie die Kohlenstoffemission durch einen geringeren Energieverbrauch und weniger Wärmeübertragung an die Geräte.
Weltweit gesetzeskonform Bussmanns NH-Sicherungseinsätze wurden getestet und sind konform mit IEC 60269-1 und 2, DIN 43620, VDE, CE, CCC (China), RoHS und können wiederverwertete werden, um eine globale Akzeptanz zu garantieren.
Technische Daten: Ausführung (Sicherungszubehör): mit mechanischer Sicherungsanzeige · Ausführung (allgemein): Spannungsführende Grifflaschen aus Metall · Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG,gL · Nennspannung: 690 · Nennstrom: 100 A · Sicherungsgröße: 00
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 3 St. | Ausführung (Sicherungszubehör): | mit mechanischer Sicherungsanzeige | Nennstrom - gerundet: | 100 A | Sicherungsgröße: | 00 | Betriebsklasse: | gG | gL | Ausführung (allgemein): | Spannungsführende Grifflaschen aus Metall | Nennstrom: | 100 A | Nennspannung: | 690 | Ausschaltvermögen: | 120 kA | ETIM FeatureGroupID: | EC000000 | Produkt-Art: | NH-Sicherung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 8,95* | ab € 3,09667* | € 4,73667* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,98* | ab € 4,68334* | € 6,88334* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 4,74* | € 7,05* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 3 |  | € 5,90* | ab € 4,85* | € 7,09* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 6,95667* | € 10,05667* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,17001* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|