Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB-C® Dockingstation UH3238 Passend für Marke Dockingstations: Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621189-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UH3238
EAN/GTIN:
     4710469340635
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
ATEN USB-C® Dockingstation UH3238 Passend für Marke: Universal

ATEN UH3238 USB-C® Travel Dock

Anschluss A (bzw. Eingänge): HDMI®,USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0),USB-C® Buchse,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Anschluss B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Silber-Schwarz · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal · Produktabmessung, Breite: 3.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.82 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm · Schnittstellen: 1x Thunderbolt™ 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 3.2 x 0.82 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Silber-Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Produktabmessung, Tiefe:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
0.82 cm
Produktabmessung, Breite:
3.2 cm
Schnittstellen:
1x Thunderbolt™ 3
Passend für Marke Dockingstations:
Universal
Passend für (Geräte):
Notebook
Gewicht:
50 g
Produkt-Art:
USB-C® Dockingstation
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
166
2
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,01*
1
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 19,33*
Lager 102
165
1
Frei Haus
ab € 43,00*
€ 56,84*
1
€ 6,95*
ab € 45,57*
€ 59,67*
1
€ 8,95*
ab € 65,11*
€ 85,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE0116SG-AT-G
ab € 76,83*
Zubehör
Aten
EA1540
ab € 109,62*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 52,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.