Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-DC-04 USB Kabel USB 2.0 0,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-DC-04 USB Kabel USB 2.0 0,8 m USB A Schwarz
Akyga AK-DC-04 USB Kabel USB 2.0 0,8 m USB A Schwarz
Akyga AK-DC-04 USB Kabel USB 2.0 0,8 m USB A Schwarz
Akyga AK-DC-04 USB Kabel USB 2.0 0,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2620978-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-DC-04
EAN/GTIN:
     5901720136213
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
Das Netzkabel Akyga® AK-DC-04 mit 5,5x2,5 mm-Anschluss ist ein Netzteil mit hoher Funktionalität - es kann verschiedene Arten von Netzwerkgeräten wie CCTV-Kamera, Router oder Access Point mit Strom versorgen. Es ist auch eine perfekte Lösung für LED-Beleuchtung. Mit dem universellen USB-Stecker kann das Kabel mit jeder Stromquelle mit einem bestimmten USB-Port gespeist werden. Die Quelle kann sowohl Ihr Computer als auch ein Standard-DC-Netzteil sein. Das Kabel ist 80 cm lang, was es einfach und bequem macht, Ihr Gerät mit einer Stromquelle zu verbinden.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
USB Power Delivery
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
28.7 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 3,07*
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,09*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,75*
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 6,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-DC-01
€ 3,07*
Zubehör
akyga
AK-DC-02
€ 3,06*
Zubehör
akyga
AK-DC-03
€ 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.