Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2620977-MU Herst.-Nr.: AK-DC-03 EAN/GTIN: 5901720134356 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga® AK-DC-03 USB-Stromkabel mit 3,5 x 1,35 mm-Stecker eignet sich ideal für die Stromversorgung von Lautsprechern, Taschenlampen, Radios und anderen Geräten mit einem Stecker dieser Größe. Das Kabel hat eine Länge von 80 cm und eignet sich auch zum Aufladen von Telefonen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Anschluss 1 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.8 m |  | Kabeldurchmesser | 5 mm |  | Gewicht | 25 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 99 mm |  | Verpackungstiefe | 155 mm |  | Verpackungshöhe | 27 mm |  | Paketgewicht | 28.7 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 1,34* | € 2,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,14* | € 3,24* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 3,90* | € 5,94* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,75* | € 5,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|