Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2620976-MU Herst.-Nr.: AK-DC-02 EAN/GTIN: 5901720132314 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-DC-02 ist ein 0,8 m langes USB-Stromkabel.
Nach dem Anschließen des Ladegeräts oder des USB-Netzteils werden alle mit dem 2,5 x 0,7 mm-Stecker kompatiblen Geräte mit Strom versorgt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Anschluss 1 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.8 m |  | Kabeldurchmesser | 5 mm |  | Gewicht | 25 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 99 mm |  | Verpackungstiefe | 155 mm |  | Verpackungshöhe | 27 mm |  | Paketgewicht | 28.7 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1,90* | € 3,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2,96* | € 4,67* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3,20* | € 5,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|