Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Ladekabel DC Stecker 2,5 mm 0.80 m Schwarz AK-DC-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620976-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-DC-02
EAN/GTIN:
     5901720132314
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
Akyga USB-Ladekabel DC Stecker 2,5 mm 0.80 m Schwarz AK-DC-02

Kabel USB - DC 2.5 x 0.7 mm AK-DC-02

Akyga® AK-DC-02 ist ein 0,8 m langes USB-Stromkabel.
Nach dem Anschließen des Ladegeräts oder des USB-Netzteils werden alle mit dem 2,5 x 0,7 mm-Stecker kompatiblen Geräte mit Strom versorgt.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: DC Stecker 2,5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.80 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf DC 2,5 mm · Weitere technische Daten: Serie: DC
Steckdose #1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Steckdose #2: Steckerbolzen 2.5 x 0.7 mm
Material der Kabel: Kupfer
Isoliermaterial: PVC
Durchschnitt des Kabels: 5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.80 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Hohlstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-A
Anschlüsse:
DC Stecker 2,5 mm
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf DC 2,5 mm
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-DC-02, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,07*
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 6,07*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 6,21*
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 6,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-DC-04
€ 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.