Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Anschlusskabel [1x Euro-Kupplung - 2x Euro-Stecker] 1.20 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620966-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-RD-05A
EAN/GTIN:
     5901720135438
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurokupplung
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Akyga Strom Anschlusskabel [1x Euro-Kupplung - 2x Euro-Stecker] 1.20 m Schwarz

Stromkabel Y-Splitter 1.2m AK-RD-05A

Hochwertiges Doppelstromkabel Akyga® AK-RD-05A zur gleichzeitigen Stromversorgung von zwei Geräten, die mit CEE 7/16 (Europlug) kompatibel sind.
Dieses Kabel ermöglicht die gleichzeitige Stromversorgung von zwei Geräten. Der Splitter kann erforderlich werden, wenn eine Steckdose vorhanden ist und ein Fernsehgerät und ein Decoder oder andere Peripheriegeräte gleichzeitig angeschlossen werden sollen. Zusätzlich können sich die angeschlossenen Geräte 1 m von der Steckdose entfernt befinden.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Euro-Kupplung · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Euro-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.20 m · Weitere technische Daten: Stromausgang: 250 V
Ausgangsstromstärke: 2x 2.5 A
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Steckdose #1: CEE 7/16 (Europlug)
Steckdose #2: 2 x CEE 7/16
Material der Kabel: CCA
Leitungsdurchschnitt: 2x 0.75 mm²
Kabelmarkierungen: H05VV-F
Isoliermaterial: PVC
Durchschnitt des Kabels: 6 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Euro-Kupplung
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Euro-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Y Stromkabel, stromversorgungskabel, Akyga, AK-RD-05A, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 9,42*
9 Tage
32
3
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,18*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,29*
1
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 16,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.