Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Strom Anschlusskabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 2x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.80 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620956-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-PC-04A
EAN/GTIN:
     5901720130730
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Computer Gehäuse
Akyga Strom Anschlusskabel [1x Schutzkontakt-Stecker - 2x Kaltgeräte-Buchse C13] 1.80 m Schwarz

Doppeltes Energieversorgungskabel "Y" 1.8m AK-PC-04A

Das doppelte Netzkabel von hoher Qualität Akyga® AK-PC-04A, das für gleichzeitige Energieversorgung von 2 inneren ATX, ITX- Adaptern und allen anderen mit einem IEC C13-Stecker kompatiblen Geräten bestimmt ist.
Dank dieser Leitung kannst du mit einem Netzteil zwei Geräte versorgen. Die Länge der Leitung beträgt 1.15 m (Anschlusskabel) Plus 0.65 m nach einer Verzweigung der Leitung.
Das Produkt ist kompatibel mit Mehrheit von im unseren Angebot zugänglichen PC-Netzteilen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Serie: Pro
Stromausgang: 250 V
Ausgangsstromstärke: 10 A
Erdung: Ja
Steckdose #1: C/E/F ( CEE 7/7 )
Steckdose #2: 2 x IEC C13
Material der Kabel: CCA
Leitungsdurchschnitt: 3 x 0.5 mm²
Kabelmarkierungen: H03VV-F
Isoliermaterial: PVC
Durchschnitt des Kabels: 7 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Strom
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, kaltgeräte zuleitung, Akyga, AK-PC-04A, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,28*
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,30*
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 7,42*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.