|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2620873-MU Herst.-Nr.: RF-5241746 EAN/GTIN: 4064161231075 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-C® Kabel USB4® USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz doppelt geschirmt RF-5241746
Renkforce USB4® Kabel (GEN3X2 40 Gbps)
Unterstützt Power Delivery 3.1 mit einer Ladeleistung von bis zu 240W (48V/5A) und ist abwärtskompatibel mit Power Delivery 3.0. Neben der Ladefunktion unterstützt das 240W USB-C® Kabel auch die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbps. Das USB-C®-auf-USB-C®-Kabel 240W verfügt über den eingebauten E-Marker-Chip, der es ermöglicht die Spannung und den Strom automatisch an die angeschlossenen Geräte anzupassen, um Überspannung und Überstrom zu vermeiden.
Zur Datenübertragung und zum Aufladen für Laptop, Handy, Tablet, Hub, Monitor, USB-C®-Geräte
Ausstattung: Ummantelung aus TPE-Guss Unterstützt bis 40 Gbps Abwärtskompatibel zu USB3.2, USB2.0 Unterstützt Auflösungen bis UHD 8K @ 60Hz Unterstützt PD-Schnellaufladung (Power Delivery) mit max. 240 W (48 V/5 A) Thunderbolt 3 Kompatibel
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB4®,USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB4® · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: USB4® Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | doppelt geschirmt | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB4® | Maximale Übertragungsrate: | 40 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB4® | USB-C® | AWG: | 32 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-C® Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5241746, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,39* | € 8,99* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,00* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,97* | € 12,35* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,19* | € 13,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|