Neomounts DS15-650WH1 Tablet-Ständer Universal 24,6 cm (9,7") - 27,9 cm (11")
Neomounts Tischhalterung für Tablets
Die Neomounts DS15-650WH1 ist eine Tablet-Tischhalterung, die um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Die Halterung kann für eine bequeme Betrachtungsposition um bis zu 75° geneigt werden. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der Tablet-Halter für für verschiedene 9,7-11"-Tablets geeignet ist*. Die Tablet-Halterung ist mit einem Diebstahlschutz und einem schraubbaren Boden für zusätzliche Sicherheit ausgestattet. Anti-Rutsch-Pads schützen das Tablet vor möglichen Kratzern und die Stahlkonstruktion sorgt für einen sicheren und festen Stand. Das Kabelmanagementsystem ermöglicht es, Kabel durch das Gehäuse zu führen. * Geeignet für: 9,7" iPad 5/6, iPad Air 1/2 und iPad Pro (Gen 1) 10,2" iPad 7/8/9 und 10,5" iPad Air 3, iPad Pro (Gen 2) 11" iPad Pro (Gen 3/4/5) und 10,9" iPad Air 4 10,4" Samsung Galaxy Tab A7 10,1" Samsung Galaxy Tab A 10,4" Samsung Galaxy Tab S6
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Display-Größe: 24,6 cm (9,7"),25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),25,9 cm (10.2"),25,9 cm (10,2"),26,2 cm (10,3"),26,4 cm (10,4"),26,7 cm (10,5"),26,9 cm (10,6"),27,4 cm (10.8"),27,4 cm (10,8"),27,7 cm (10,9"),27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Universal · Tablet-Halterung-Besonderheiten: VESA-Montage
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 20 cm | Produktabmessung, Höhe: | 46.9 cm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Passend für Display-Größe: | 24,6 cm (9,7") | 25,4 cm (10") | 25,7 cm (10,1") | 25,9 cm (10.2") | 25,9 cm (10,2") | 26,2 cm (10,3") | 26,4 cm (10,4") | 26,7 cm (10,5") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 24,6 cm (9,7") - 27,9 cm (11") | Halter-Ausführung: | Neigbar | Rotierbar | Passend für Marke (Tablet): | Universal | Tablet-Halterung-Besonderheiten: | VESA-Montage | Neigbereich (unten): | 90 ° | Neigbereich (oben): | 75 ° | Rotation: | +90 ° | VESA-Norm: | 75 x 75 mm | Produkt-Art: | Tablet-Ständer |
|