Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0215 Notebook-Netzteil 90 W 15 V, 16 V, 18.5 V, 19 V, 19.5 V, 20 V 4.90 A Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620531-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0215
EAN/GTIN:
     4052792055146
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
LogiLink PA0215 Notebook-Netzteil 90 W 15 V,16 V,18.5 V,19 V,19.5 V,20 V 4.90 A Ausgangsspannung regelbar

Notebook-Universalnetzteil, 90 W

/ 4.90 A
90 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V
Geeignet für Notebooks von

Mit den Universalnetzteilen, können Sie die verschiedensten Notebooks mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.

Ausstattung:
90 W Universal Netzteil mit 9 austauschbaren Adaptern für verschiedene Notebookmodelle
Zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder fürs Büro
Mit Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz
Eingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A max
Ausgang: 15 V/4,9 A, 16 V/4,9 A, 18.5 V/4,9 A, 19 V/4,7 A, 19.5 V/4,6 A, 20 V/4,5 A, 65 W max
Abmessung: 137 x 71 x 35 mm (ohne Kabel)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 15 V,16 V,18.5 V,19 V,19.5 V,20 V · Ausgangsstrom (max.): 4.90 A · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V · Eingänge: 1 · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 471 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 90 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/1.7,Hohlstecker 5.5/2.1,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 6.3/3.0,Hohlstecker 7.4/5.0

Lieferumfang:
1x Universalnetzteil,9x austauschbare Adpter,1x AC Stromkabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 55 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.9 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/1.7 | Hohlstecker 5.5/2.1 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 6.3/3.0 | Hohlstecker 7.4/5.0
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
PA0215
Ausgangsstrom (max.):
4.90 A
Ausgangsspannung:
15 V | 16 V | 18.5 V | 19 V | 19.5 V | 20 V
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
90 W
Eingänge:
1
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V
Gewicht:
471 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, LogiLink, PA0215, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 13,37*
€ 18,66*
1
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 20,99*
1
€ 4,00*
ab € 15,44*
€ 21,94*
2
€ 6,95*
ab € 17,27*
€ 23,33*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.