|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2620323-BP Herst.-Nr.: SP-10481292 EAN/GTIN: 4064161230757 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz SP-10481292 8K UHD,PVC-Mantel HDMI-Kabel
SpeaKa Professional HDMI-Kabel 8K@60HZ, 2.0 m
Dynamic HDR und Dolby@ Vision zur Unterstützung echter Farben, mehr Kontrast und Helligkeit
Enhanced ARC (eARC) zur Unterstützung unkomprimierter und verlustfreier Tonqualität
Extrem niedrige EMI-Strahlung
VRR zur Unterstützung von AR- oder VR-Anwendungen
8K@60Hz und 10K@30Hz Auflösung basierend auf voller 48G Datenübertragung für zukunftssichere Anwendungen
Egal ob im Büro oder Zuhause,mit den HDMI-Kabeln von SpeaKa Professional können sie all Ihre Medien in bester Qualität übertragen.
Ausstattung: 3-fache Abschirmung
Die zusätzliche innere Abschirmung des Steckers erhöht die Haltbarkeit des Steckers selbst und den EMC-Effekt.
24 Karat Vergoldung senkt den Kontaktwiderstand und sichert eine lange Lebensdauer ohne Kompromisse.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Dreifach abgeschirmt
PVC-Mantel OD 6.0mm
PIN und Mantel Goldbeschichtet
Stahlgeflechtschirm
48 Gbit/s Bandbreite 7680×4320@60Hz; 4096x2160@60Hz Auflösung Unterstützt 3D/HDCP2.2/EDID/HDR/ARC/CEC/EMI/8PCM/Dolby Digital/DTS/MPEG/DVD-Audio/SACD/Dolby Digital Plus/True HD/dts-HD
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Ultra High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | PVC-Mantel | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10481292, hdmi, kabel 8k, 8k kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,76* | € 7,39* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,83* | € 7,69* |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|