|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2620320-MU Herst.-Nr.: SP-10481280 EAN/GTIN: 4064161230726 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 0.50 m Schwarz SP-10481280 8K UHD,PVC-Mantel HDMI-Kabel
SpeaKa Professional HDMI-Kabel 8K@60HZ, 0.5 m
Dynamic HDR und Dolby@ Vision zur Unterstützung echter Farben, mehr Kontrast und Helligkeit
Enhanced ARC (eARC) zur Unterstützung unkomprimierter und verlustfreier Tonqualität
Extrem niedrige EMI-Strahlung
VRR zur Unterstützung von AR- oder VR-Anwendungen
8K@60Hz und 10K@30Hz Auflösung basierend auf voller 48G Datenübertragung für zukunftssichere Anwendungen
Egal ob im Büro oder Zuhause,mit den HDMI-Kabeln von SpeaKa Professional können sie all Ihre Medien in bester Qualität übertragen.
Ausstattung: 3-fache Abschirmung
Die zusätzliche innere Abschirmung des Steckers erhöht die Haltbarkeit des Steckers selbst und den EMC-Effekt.
24 Karat Vergoldung senkt den Kontaktwiderstand und sichert eine lange Lebensdauer ohne Kompromisse.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Ultra High Speed · Kabellänge: 0.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Dreifach abgeschirmt
PVC-Mantel OD 6.0mm
PIN und Mantel Goldbeschichtet
Stahlgeflechtschirm
48 Gbit/s Bandbreite
7680×4320@60Hz; 4096x2160@60Hz Auflösung
Unterstützt 3D/HDCP2.2/EDID/HDR/ARC/CEC/EMI/8PCM/Dolby Digital/DTS/MPEG/DVD-Audio/SACD/Dolby Digital Plus/True HD/dts-HD
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Kabel-Version: | HDMI Ultra High Speed | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 8K UHD | PVC-Mantel | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 7680 x 4320 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10481280, hdmi, kabel 8k, 8k kabel |
|  |  |
| |