Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     102-2620115-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1163
EAN/GTIN:
     7630049619975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

Mit diesem Konverter lassen sich mühelos Peripheriegeräte wie z.B. analoge und ISDN Modems, Digitalkameras und Handheldcomputer, die über eine serielle Schnittstelle verfügen, in einer USB-Umgebung einsetzen.

  • Einfache Installation
  • Kabellänge 1,8m
  • Voll plug and play fähig
  • Benötigt keinen Interrupt (IRQ)
  • Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 / Win 8 / 10

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-Seriell Konverter
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
1x Konverter-Kabel, 1x CD mit Treiber und Handbuch
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB A Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - USB
Anwendungsbereich:
extern
Handverriegelungsschrauben:
ja
product_article_net_weight:
75 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
product_article_gross_weight:
0.148 kg
customs_customs_tariff_number:
84718000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, roline usb kabel, usb d sub adapter, usb kabel a buchse, 12.02.1089, Adapter, 12021086, Konverter, Seriell, USB-Seriell, serial, Kabel, Signalverstärker, usbzuserialadapter, Converter, USB, Seriellkonverter, 12021089
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 17,58*
1
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 19,22*
3
€ 6,95*
ab € 15,26*
€ 20,07*
1
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 20,70*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.