Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB 2.0, RS232 Konverter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x RS232-Stecker] 12.02.1163 1.80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620115-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1163
EAN/GTIN:
     7630049619975
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Roline USB 2.0,RS232 Konverter [1x USB 2.0 Stecker A - 1x RS232-Stecker] 12.02.1163

ROLINE Konverter-Kabel USB-seriell, 1,8 m

Einfache Installation
Kabellänge 1,8m
Voll plug and play fähig
Benötigt keinen Interrupt (IRQ)
Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 / Win 8 / 10

Mit diesem Konverter lassen sich mühelos Peripheriegeräte wie z.B. analoge und ISDN Modems, Digitalkameras und Handheldcomputer, die über eine serielle Schnittstelle verfügen, in einer USB-Umgebung einsetzen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RS232-Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB 2.0,RS232 · Kabel-Ausführung: Konverter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Konverter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RS232-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 | RS232
Steckerausführung:
gerade
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0 | Seriell
Produkt-Art:
USB 2.0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 19,66*
3
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 20,41*
1
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 20,60*
1
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 20,83*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.