Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11445762 2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 11445762 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445762 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445762 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445762 2 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2620096-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.44.5762
EAN/GTIN:
     7630049619715
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2560 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,76*
3
€ 6,95*
ab € 14,53*
€ 19,92*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 15,78*
€ 21,94*
1
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 22,15*
Lager 102
400
1
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5762
€ 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.