Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
ROLINE 11445781 2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2620090-MU
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.44.5781
EAN/GTIN:
7630049619838
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
78 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapterkabel dvi
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 15,22*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 13,73*
€ 18,65*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 20,05*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,56*
€ 20,85*
Lager 102
7 Tage
78
1
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,04*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel DP - HDTV, ST/ST, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5781
€ 11,33*
Ähnlich
Roline Recycled Material
SECOMP
11.45.5781
€ 13,95*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.