Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
ROLINE 11445811 2 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2620085-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.44.5811
EAN/GTIN:
     7630049619791
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Gewicht
89.1 g
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,51*
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,67*
3
€ 6,95*
ab € 13,94*
€ 18,87*
1
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 20,13*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5811
€ 15,05*
Ähnlich
ROLINE
11.45.5811
€ 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.