Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline green DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 11.44.5811 8K UHD, Geschirmt, TPE-Mantel, Hal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620085-BP
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.44.5811
EAN/GTIN:
     7630049619791
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Roline green DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker 2.00 m Schwarz 11.44.5811 8K UHD,Geschirmt,TPE-Mantel,Halogenfrei DisplayPort-Kabel

ROLINE GREEN DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz, 2 m

DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, der in der Computerbranche, der Industrie und der modernen Hausverkabelung weithin bekannt und geschätzt ist. Die Anwendungen umfassen hauptsächlich den Anschluss von Monitoren oder Projektoren an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs und ähnliche Geräte.
Der Steckverbinder benötigt weniger Platz als VGA oder DVI und eignet sich daher besser für tragbare Geräte für zwei Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
DisplayPort v1.4 unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur und den HDR10-Standard.
DP v1.4 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
Das praktische Steckerdesign verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort-Buchse und garantiert eine stabile Videoübertragung.
Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

ROLINE DisplayPort Kabel aus halogenfreiem TPE-Material mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD,Geschirmt,TPE-Mantel,Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Hinweis:
ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD | Geschirmt | TPE-Mantel | Halogenfrei
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, alarmkabel, Roline green, 11.44.5811, displayport, kabel 8k
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 16,78*
1
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 18,43*
3
€ 6,95*
ab € 13,53*
€ 18,49*
1
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 18,62*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5811
€ 16,22*
Ähnlich
ROLINE
11.45.5811-10
€ 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.