Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 980 WIFI Analysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619502-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     76009
EAN/GTIN:
     4211125760090
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Beurer BF 980 WIFI Analysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz

Beurer BF 980 WIFI Diagnosewaage

Mit App zum Download: Analyseaufzeichnungen und grafische Auswertungen der Körperwerte
Inkl. Herzfrequenz-Messung
Integrierter Akku zum einfachen Wiederaufladen

Die Beurer BF 980 WIFI Diagnosewaage ermittelt präzise Körpergewicht, -fett, Muskelanteil, BMI und Herzfrequenz und zeigt außerdem weitere Werte wie Körperwasser, Kalorien BMR/AMR und Knochenmineralanteil in der App an. Die Körperwaage kann schnell und einfach über Bluetooth eingerichtet werden und die Daten jedes Wiegevorgangs werden automatisch via WIFI hochgeladen. Die Personenwaage verfügt über eine Herzfrequenz-Messung sowie einem integrierten Akku zum einfachen Wiederaufladen. Die Waage besitzt eine extra große Trittfläche und einem extra großen Magic Display im modernen DotMatrix-Look, welches besonders leicht gelesen werden kann. Die Diagnosewaage ist bis zu 180 kg belastbar und verfügt über eine Überlastungsanzeige.

Ausstattung:
Schnell & einfach: BluetoothR zur erstmaligen Einrichtung / WIFI für automatische Datenübertragung
Automatische Synchronisierung: Die Daten jedes Wiegevorgangs werden via WIFI automatisch hochgeladen
Waage auch ohne App nutzbar dank Tasten
ITO* beschichtete Trittflache aus Sicherheitsglas
Extra große Trittflache: 35 x 30 cm
Mit extra großem Magic Display im modernen DotMatrix-Look
Ziffernhohe: 48 mm
Ermittlung von Körpergewicht, -fett, Muskelanteil, BMI und Herzfrequenz
weitere Werte in der App (metabolisches Alter, Körperwasser, Kalorien BMR/AMR, Knochenmineralanteil)
5 Aktivitätsgrade
8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung
Umstellung von kg/lb/st
Tragkraft: 180 kg
Einteilung: 0,1% für Körperfett und Muskelanteil / 100 g für Gewicht / 1 bpm für Herzfrequenz
Überlastungsanzeige
Ein- und Abschaltautomatik
Integrierter Akku zum einfachen Wiederaufladen (inkl. USB-C-Kabel)

Technische Daten:
Automatische Personenerkennung: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: WiFi · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 2.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Akku · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Analysewaage BF-980 WIFI,inkl. USB-C-Kabel,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
iOS ≥ 12.0,AndroidTM ≥ 8.0,Bluetooth® ≥ 4.2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 350 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Beurer
Automatische Personenerkennung:
8
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
WiFi
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Analysewaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 96,54334*
€ 114,65334*
1
€ 3,50*
ab € 94,58*
€ 115,23*
3
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 115,72*
1
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 116,90*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 123,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.