|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2619131-BP Herst.-Nr.: RE-7857393 EAN/GTIN: 4064161230306 |
| |
|
|  |  |
 | Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) NiMH Mignon (AA) 1.2 V 2300 mAh mit Lötfahne
NIMH AA EINZELZELLE 2300MAH M. LF
Mit Lötfahne 2300 mAh
Mit den richtigen Hilfsmitteln und etwas Löterfahrung ist das Konfektionieren von Akkupacks einfacher als Sie denken. So können Sie aus Ihren besten Einzelzellen einen individuellen Hochleistungsakku selber zusammenbauen. Oder Sie fügen einzelne Akkus, entsprechend den Platzverhältnissen in Ihrem Modell, zu einem maßgeschneiderten Akkupack zusammen. Alles was Sie dazu benötigen haben wir im Programm.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 38 g · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Lötfahne: Ja · Modellbau-Akku-Besonderheiten: mit Lötfahne · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.2 V
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 14 mm x 50 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2300 mAh | Produktabmessung, Ø: | 14 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Modellbau-Akku-Besonderheiten: | mit Lötfahne | Lötfahne: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 38 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (NiMh) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,39* | € 5,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,47* | € 5,35* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,38* | € 6,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|