Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618935-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7856805
EAN/GTIN:
     4064161229089
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 5000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya-Stecker

REELY NIMH SUB-C 5000MAH 7.2 TAMIYA

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 432 g · Kapazität (mAh, Ah): 5000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya-Stecker · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 48 x 25 mm (ca.)
Kapazität (mAh, Ah):
5000 mAh
Stecksystem:
Tamiya-Stecker
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ca.
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-7856805
Zellen-Zahl:
6
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
432 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, Reely, RE-7856805, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 36,97*
€ 49,17*
1
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 49,99*
Lager 102
340
1
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 50,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.