|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2618846-BP Herst.-Nr.: RE-7856538 EAN/GTIN: 4064161230153 |
| |
|
|  |  |
 | Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 12 V 4200 mAh Zellen-Zahl: 10 Side-by-Side T-Stecksystem
REELY NIMH SUB-C 4200MAH 12V T CONNECTOR
Silikonkabel Selektierte Zellen Vergoldete Kontakte
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 750 g · Kapazität (mAh, Ah): 4200 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 111 mm · Spannung: 12 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Zellen-Zahl: 10
Weitere Informationen:  |  | Batterie-, Akku-Größe: | Sub-C | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Bauform: | Side-by-Side | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 111 mm x 47 mm (ca.) | Kapazität (mAh, Ah): | 4200 mAh | Stecksystem: | T-Stecksystem | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | ca. | Produktabmessung, Länge: | 111 mm | Produktabmessung, Breite: | 47 mm | Herst.-Teilenr.: | RE-7856538 | Zellen-Zahl: | 10 | Spannung: | 12 V | Gewicht: | 750 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Modellbau-Akkupack (NiMh) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,29* | € 63,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,40* | € 63,79* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 51,54* | € 68,32* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,33* | € 86,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|