Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HSW-300 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618627-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10474508
EAN/GTIN:
     4064161228334
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HSW-300 2 Port HDMI-Switch UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz

SPEAKA Professional SP-HSW-300 2 Port Ultra HDMI 8K Umschalter

Ermöglicht den Anschluss von zwei HDMI-Signalquellen an ein HDMI-Display
Verwendbar für alle HDMI-Quellen bis 8K Ultra HD
Stromversorgung über USB erforderlich (Kabel auf USB-A im Lieferumfang)
Inkl. Fernbedienung

Einfache Installation und Bedienung. Überall nutzbar, wo 2 Signalquellen bis zu hoher 8K-Auflösung mit einem Display genutzt werden sollen. Die Umschaltung erfolgt einfach per mitgelieferter Fernbedienung.

Ausstattung:
Unterstützt 8K@60 Hz, 4K@120 Hz sowie 1080p @ 240 Hz Auflösungen, erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten bis 48 Gbps, abwärtskompatibel zu allen HDMI-Vorgängerstandards.
Wenn an den Anschlüssen Signale anliegen, erfolgt die Umschaltung automatisch.
Unterstützt das HDCP-Protokoll, für Signalquellgeräte und für Geräte mit hohen Ausgangsauflösungen vorgesehen, wie z. B. DVD-Player und HDTVs, die über HDMI-Eingänge oder digitale Eingänge verfügen und die das HDCP-Protokoll unterstützen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Gewicht: 104 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Taste,Fernbedienung

Lieferumfang:
HDMI-Umschalter
USB-A auf USB-C® Kabel (80 cm)
Fernbedienung (mit eingelegter CR2025 Batterie)
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Vorhandener Anschluss USB-A am Gerät oder optionales USB-Ladegerät mit USB-A zur Stromversorgung des Umschalters.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Umschaltfunktion:
Taste | Fernbedienung
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
104 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10474508, SP-HSW-300, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,47*
€ 33,09*
8 Tage
129
€ 6,99*
ab € 33,41*
€ 45,27*
Lager 102
129
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 53,05*
€ 6,95*
ab € 41,76*
€ 56,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-10481296
ab € 6,88*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904630
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.