Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.1649 Kfz-Batterietester 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618223-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1649
EAN/GTIN:
     4042146753699
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
KS Tools 550.1649 Kfz-Batterietester 12 V

12V / 24V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker

Ausstattung:
geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, EFB-, AGM flat-, AGM spiral- und Tiefzyklusbatterien)
menügeführte, intuitive Bedienung
mit integriertem Thermodrucker
automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
3 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
inklusive 3 Thermopapierrollen, Speicherkarte und USB-Datenkabel
in praktischer Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC · Gewicht: 750 g · Temperaturbereich (Details): 0°C bis +55 °C · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich allgemein: für 12 Volt Starterbatterien
Anzeige: digital
Arbeitsbereich CA / MCA: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich CCA: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich DIN: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich EN: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich IEC: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich JIS#: 40-2.000 CCA
Arbeitsbereich SAE: 40-2.000 CCA
Arbeitstemperatur : 0°C bis +55°C
Ersatz-Thermorolle: 550.1647
Frequenzbereich: 100 Hz
Gewicht [g]: 750 g
Messbereich : 9-36 V
Messgenauigkeit1: +/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich: 9-36 V

Weitere Informationen:
Akkuspannung (LOV):
12 V
Temperaturbereich (Details):
0°C bis +55 °C
Betriebsspannung (LOV):
12 V/DC
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 550.1649, Batterieprüfer, Batteriemessgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
9
€ 1,00*
ab € 239,30*
€ 274,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,48*
€ 291,05*
€ 4,90*
ab € 262,14*
€ 300,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,58*
€ 302,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 342,68*
€ 387,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1647
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.