Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GLC1-18 230V Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618049-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10472196
EAN/GTIN:
     4064161228075
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TC-10472196
TC-GLC1-18 230V
schütz
TRU COMPONENTS TC-GLC1-18 230V Schütz 3 Schließer 7.5 kW 230 V/AC 18 A 1 St.

Schütz 7,5 KW 230 V

3polig + 1 Hilfskontakt (Schließer)
Nennspannung: 230 V
Nennbetriebsstrom und Leistung: 18 A, 7,5 kW
Bemessungs-Trennspannung (Ui): 690 V
Schütz Typ: 3 NO (3 Schließer)
Montageart Hutschiene

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 18 A · Leistung: 7.5 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Nennspannung: 230 V/AC · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Pol-Zahl: 3polig · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 91 mm · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 76 x 91 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Pol-Zahl:
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GLC1-18 230V
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
18 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
7.5 kW
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schütz
Weitere Suchbegriffe: schuetz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 15,73*
Lager 102
793
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,23*
9 Tage
797
2
€ 6,99*
ab € 20,38*
€ 28,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.