Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEBA KeContact P30 Wallbox Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 11 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618013-BP
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     121.218
EAN/GTIN:
     9120050713833
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
KEBA KeContact P30 Wallbox Typ 2 16 A Anzahl Anschlüsse 1 11 kW

KEBA 121.218 KeContact P30 DE440 11kW 6m Kabel - GREEN EDITION

Lädt jedes Elektro- und Hybridfahrzeug schnell und komfortabel, einfach montiert und sofort einsatzbereit, bietet maximalen Investitionsschutz, ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfeatures, gibt die Gewissheit, noch mehr fürs Klima zu tun. Langlebiges 6-Meter-Ladekabel mit Typ-2-Stecker, Ladeleistung von bis zu 11 kW (3-phasig), integr. Gleichfehlerstromüberwachung, ansprechendes & zeitloses Design.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse: 1 · Anzahl Phasen: 3phasig · Gewicht: 7.80 kg · Herstellerfarbe: Weiß/Grün · Kabellänge: 6 m · Ladeleistung: 11 kW · Ladestecker (eMobility): Typ 2 · Ladestrom: 16 A · Nennspannung: 230 V,400 V · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 643 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Herstellerfarbe:
Weiß/Grün
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
643 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Anzahl Anschlüsse:
1
Schutzart:
IP54
Ladestecker (eMobility):
Typ 2
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
11 kW
Gewicht:
7.80 kg
Produkt-Art:
Wallbox
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ladestation Elektrofahrzeug, Wallbox, e-auto-ladestation stationär, KEBA, 121.218, KeContact P30, emobility, elektromobilität
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 486,24*
€ 566,57*
Frei Haus
ab € 573,92*
€ 667,44*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 584,82*
€ 677,25*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 670,10*
€ 774,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,04*
€ 921,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,12*
€ 906,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,80*
€ 863,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,34*
€ 839,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,10*
€ 797,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.