Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Thunderbolt™-Kabel Thunderbolt™ 4 Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker, Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker 0.80 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617990-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5235980
EAN/GTIN:
     4064161228037
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Renkforce Thunderbolt™-Kabel Thunderbolt™ 4 Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker,Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker 0.80 m Schwarz doppelt geschirmt RF-5235980

Renkforce Thunderbolt™ 4 Highspeed-Verbindungskabel 0,8 m

Highspeed-Verbindungskabel für Thunderbolt™ Anschlüsse
Übertragungsraten bis zu 40 GBit/s
Tauglich für Schnellladung bis 100W (20V/5A)

Passives Thunderbolt™ 4 EPR-Kabel für Datentransfers in Hochgeschwindigkeit bis zu 40 GBit/s. Das Kabel ist tauglich für eine Schnellladung von Geräten mit 20 V / 5A.

Technische Daten:
AWG: 34 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: Thunderbolt · Anschlüsse: Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker,Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.80 m · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: Thunderbolt™ 4 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Thunderbolt™ (USB-C®) auf Thunderbolt™ (USB-C®)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Thunderbolt™ (USB-C®) auf Thunderbolt™ (USB-C®)
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
Thunderbolt™ 4
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
Thunderbolt
AWG:
34
Abschirmung:
Vollabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thunderbolt™-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5235980, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,81*
€ 46,84*
Lager 102
464
Frei Haus
ab € 34,70*
€ 46,86*
€ 6,95*
ab € 37,24*
€ 49,64*
8 Tage
464
€ 6,99*
ab € 49,97*
€ 65,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.