Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 3 20 C Softcase MPX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617825-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853475
EAN/GTIN:
     4064161227634
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 3 20 C Softcase MPX

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 3 20 C Softcase MPX

11.1 V 2400 mAh
Zellenzahl: 3
Softcase

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 20 C · Gewicht: 186 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2400 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: MPX · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113 x 35 x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2400 mAh
Stecksystem:
MPX
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Belastbarkeit (Akku):
20 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7853475
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
186 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-7853475, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,54*
€ 34,59*
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 24,91*
€ 34,61*
€ 6,95*
ab € 27,51*
€ 37,70*
7 Tage
179
€ 6,99*
ab € 37,14*
€ 49,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.