Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Softcase XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617748-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853244
EAN/GTIN:
     4064161225357
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Softcase XT60

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2400 mAh Zellen-Zahl: 2 25 C Softcase XT60

7.4 V 2400 mAh
Zellen-Zahl: 2
Softcase

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 20 C · Gewicht: 106 g · Kapazität (mAh, Ah): 2400 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 35 x 17 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2400 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Belastbarkeit (Akku):
20 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7853244
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
106 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-7853244, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,02*
€ 26,63*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 26,64*
2
€ 6,95*
ab € 20,51*
€ 28,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
1373185
ab € 2,45*
Sonstiges
Reely
RE-6799023
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.