Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 5 Sub-C Side-by-Side XT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617747-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7853241
EAN/GTIN:
     4064161225340
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 6 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 5 Sub-C Side-by-Side XT30

REELY NIMH SUB-C 3700MAH 6V XT30

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Side-by-Side · Gewicht: 327 g · Kapazität (mAh, Ah): 3700 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spannung: 6 V · Stecksystem: XT30 · Zellen-Zahl: 5

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Side-by-Side
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 45 x 22 mm (ca.)
Kapazität (mAh, Ah):
3700 mAh
Stecksystem:
XT30
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ca.
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Herst.-Teilenr.:
RE-7853241
Zellen-Zahl:
5
Spannung:
6 V
Gewicht:
327 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6v nimh, akkupacks nimh, akkupack, Reely, RE-7853241, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 22,06*
€ 31,94*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,95*
2
€ 6,95*
ab € 24,94*
€ 34,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.