Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Hardcase T-Stecksystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617243-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7851729
EAN/GTIN:
     4051462080877
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Hardcase T-Stecksystem

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 2000 mAh Zellen-Zahl: 2 20 C Hardcase T-Stecksystem

7.4 V 2000 mAh
Zellen-Zahl: 2
Hardcase

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 20 C · Gewicht: 156 g · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: T-Stecksystem · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 2

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 46 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Stecksystem:
T-Stecksystem
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Belastbarkeit (Akku):
20 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7851729
Zellen-Zahl:
2
Spannung:
7.4 V
Gewicht:
156 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-7851729, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,25*
€ 25,42*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 25,43*
2
€ 6,95*
ab € 19,55*
€ 26,92*
7 Tage
67
1
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 41,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.