Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 3 40 C Hardcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617161-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7851483
EAN/GTIN:
     4051462080846
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 3 40 C Hardcase XT90

Reely Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 3700 mAh Zellen-Zahl: 3 40 C Hardcase XT90

11.1 V 3700 mAh
Zellen-Zahl: 3
Hardcase

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Belastbarkeit (Akku): 40 C · Gewicht: 346 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 3700 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 139 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 139 x 46 x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3700 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
139 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Belastbarkeit (Akku):
40 C
Herst.-Teilenr.:
RE-7851483
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
346 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, Reely, RE-7851483, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,33*
€ 48,77*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 35,73*
€ 48,78*
€ 6,95*
ab € 38,98*
€ 52,33*
7 Tage
60
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 69,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.