Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-BDS-250 2 Port DisplayPort-Switch UHD 8K @ 60 Hz, UHD 4K @ 120 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617147-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10468588
EAN/GTIN:
     4064161227283
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
SpeaKa Professional SP-BDS-250 2 Port DisplayPort-Switch UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz

SpeaKa Professional SP-BDS-250 DisplayPort 1.4 8K Bidirektionaler Switch

Unterstützt DisplayPort 1.4
Unterstützt 8K@30Hz, 4K@120Hz und 1080P@240Hz Auflösungen und Übertragungsgeschwindigkeiten bis 32,4 Gbps
Unterstützt 3D und HDR
Abwärtskompatibel zu DP1.3, DP1.2, DP1.1 und DP1.0
Zwei LEDs zur Anzeige des Betriebsstatus

Dieser DisplayPort-Switch ist ein manueller bidirektionaler Switch zum Anschluss verschiedener Geräte mit dem DisplayPort-Anschluss. Dieser Switch bietet zwei verschiedene Anwendungen.

Bis zu 2 Geräte können an einen Monitor, Fernseher oder Projektor angeschlossen werden. Mit einem Tastendruck kann das Gerät ausgewählt werden, das auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Ein DisplayPort-Gerät kann an bis zu 2 Bildschirme angeschlossen werden. Der Bildschirm, auf dem das Signal angezeigt wird, kann mit einem Tastendruck ausgewählt werden

Gleichzeitige Ausgabe an mehrere Bildschirme ist nicht möglich.

Ausstattung:
Handtaster zur Auswahl der Betriebsarten
Zwei Betriebsarten: 8K DP 1.4 Splitter + 8K DP 1.4 Switch
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz,UHD 4K @ 120 Hz · Gewicht: 48 g · Herstellerfarbe: Grau (Metallgehäuse) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 54.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16.3 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
DisplayPort 1.4 8K Bidirektionaler Switch
Typ-C® USB-Stromkabel
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Gleichzeitige Ausgabe an mehrere Bildschirme ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau (Metallgehäuse)
Produktabmessung, Tiefe:
16.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
51.3 mm
Produktabmessung, Breite:
54.1 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz | UHD 4K @ 120 Hz
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
48 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10468588, SP-BDS-250, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,40*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 20,81*
3 Tage
126
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 21,69*
10 Tage
127
€ 6,99*
ab € 25,39*
€ 34,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.