Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus 90XB06MN-MPW000, 0A001-00970000, ADP-240EB B, 0A001-00970400, A20-240P1A Notebook-Netzteil 240 W 20 V 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617068-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90XB06MN-MPW000
EAN/GTIN:
     4057657557827
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Asus 90XB06MN-MPW000, 0A001-00970000, ADP-240EB B, 0A001-00970400, A20-240P1A Notebook-Netzteil 240 W 20 V 12 A

Asus Netzteil 90XB06MN-MPW000 - 240W

12 A
240 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich,Steckdose
Geeignet für Notebooks von Asus

Hochwertiges Original Netzteil von Asus in überzeugender Spitzenqualität. Dank gewohnter Asus Qualität, saubere und passgenaue Verarbeitung.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 20 V · Ausgangsstrom (High) Details: 12 A · Ausgangsstrom (max.): 12 A · Eingänge: 3-poliges Kabel C13 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 599 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 240 W · Passend für Marke: Asus · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Passend für Asus ROG Strix G15 G513IR, Asus ROG Strix SCAR 15 G533QS, Asus ROG Strix G17 G713QR, Asus ROG Zephyrus S15 GX502LWS, Asus ROG Zephyrus S17 GX701LV, Asus ROG Strix Scar 15 G533ZM, Asus TUF Gaming F15 FX507ZR, Asus ROG Zephyrus G14 GA402RJ, Asus ROG Strix G17 G713RM, Asus ROG Zephyrus G14 GA402RK, Asus ROG Zephyrus G15 GA503RS, Asus ZenBook Pro Do 15 UX582HM, Asus TUF Gaming A15 FA507RM, Asus TUF Gaming A15 FA507RR, Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS, Asus G513IM, Asus ROG Strix G17 G713IM, Asus ROG Strix SCAR 17 G733QS, Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM, Asus ROG Zephyrus M16 GU603HR, Asus ROG Strix SCAR 15 G533QM, Asus ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600H5A, Asus ProArt Studiobook 16 H5600QR, Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582HS, Asus TUF Gaming A17 FA707RC, Asus ROG Zephyrus G15 GA503RW, Asus TUF Gaming F17 FX707ZM, Asus TUF Gaming F17 FX707ZR, Asus ROG Zephyrus G15 GA503RX, Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZE, Asus ROG Zephyrus M16 G603ZM, Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZX, Asus ROG Strix SCAR 17 G733QM, Asus ProArt StudioBook 16 OLED H7600HM, Asus ROG Zephyrus M16 GU603ZW, Asus ProArt StudioBook 16 W7600H3A, Asus ROG Strix SCAR 15 G533QR, Asus ROG Strix G17 G713QM, Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR, Asus ProArt StudioBook 16 H5600QM, Asus ROG Zephyrus S15 GX502LXS, Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS, Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS, Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LXS, Asus ROG Strix G15 G513QM, Asus TUF Gaming A17 FA707RR, Asus TUF Gaming A17 FA707RW, Asus ROG Strix G15 G513RM, Asus ROG Strix Scar 17 G733ZM, Asus ROG Strix Scar 17 G733ZS, Asus TUF Gaming F15 FX507ZM, Asus ZenBook Pro 15 Duo UX582ZM, Asus ProArt StudioBook Pro 16 W7600Z3A, Asus ProArt Studiobook Pro 16 W5600Q2A, Asus ROG Strix G15 G513QR, Asus ROG Strix G17 G713IR, Asus ROG Strix SCAR 17 G733QR, Asus ROG Zephyrus S17 GX701LWS, Asus ZenBook Pro 15 UX582LR, Asus ROG Zephyrus M16 GU603HM

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 76 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Passend für Marke:
Asus
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
12 A
Typ (Hersteller-Typ):
90XB06MN-MPW000, 0A001-00970000, ADP-240EB B, 0A001-00970400, A20-240P1A
Ausgangsstrom (max.):
12 A
Ausgangsspannung:
20 V
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
240 W
Eingänge:
3-poliges Kabel C13
Ausgangsstrom (High) Details:
12 A
Gewicht:
599 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, iPad Zubehör, netzteil notebook asus, ipad zubehör, Asus, 90XB06MN-MPW000, 0A001-00970000, ADP-240EB B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
€ 1,00*
ab € 68,61*
€ 86,74*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 68,26*
€ 86,85*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 113,42*
€ 6,78*
ab € 114,86*
€ 140,88*
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 126,36*
€ 155,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.