Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau
Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau
Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau
Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau
Renkforce RF-5234038 Videokabel-Adapter 0,15 m USB-C HDMI-A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     102-2617019-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5234038
EAN/GTIN:
     4064161225326
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Renkforce USB-C® Adapterkabel auf HDMI mit integriertem Konverter. Ermöglicht den Anschluss von Bildschirmen mit Auflösungen bis 4K@60Hz und HDR.

Ausführung
- Kompatibel zu Computern mit USB Typ-C® oder Thunderbolt 3 Ausstattung sowie mit alternativem DisplayPort-Modus.
- Eingang: USB Typ-C® Stecker
- Ausgang: HDMI-A Buchse
- Max. Auflösung: 3840 x 2160 60Hz 8-bit RGB
- HDMI 2.0 und HDCP 1.4/2.2 kompatibel
- Stromversorgung über USB-Anschluss, kein externer Netzteilanschluss benötigt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 11,64*
Lager 102
347
1
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 11,65*
4
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 15,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.