|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2617018-MU Herst.-Nr.: RF-5234036 EAN/GTIN: 4053199544011 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 5.00 m Schwarz RF-5234036 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
Renkforce DisplayPort Anschlusskabel 5.00 m
Zum Anschluss von Monitor, Beamer an PC/Notebook mit DisplayPort Auflösungen bis zu 3840x2160 Pixel (4k) bei 60 Hz Perfekt abgeschirmt gegen äußere Störeinflüsse
Ausstattung: Hohe Übertragungsraten von bis zu 17 Gbit/s (bei 4 Leitungen)
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5234036, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 11,65* | € 17,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 12,28* | € 17,34* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 15,40* | € 21,27* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 23,07* | € 31,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|