Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-SSD-300 HDMI® HDMI-Funkübertragung (Empfänger) 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616561-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5233122
EAN/GTIN:
     4064161227115
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
Renkforce RF-SSD-300 HDMI® HDMI-Funkübertragung (Empfänger) 20 m

Renkforce RF-SSD-300 4K Wireless-Stick zum Bildschirmteilen

SmartShare Mini unterstützt das Dekodieren bis 4K30
SmartShare Mini unterstützt AES 128-bit Verschlüsselung sowie die Authentifizierungsprotokolle WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK für maximalen Datenschutz
Unterstützt HDCP
10 - 20 m Reichweite

Der SmartShare mini unterstützt echte 4K30-Dekodierung, d.h. viele klare Bilder, reich an Details und Texturen im Vergleich zu 1080p.
Der SmartShare mini unterstützt AES 128-Bit-Sicherheitsverschlüsselung und WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK-Authentifizierungsprotokoll zum Schutz der Daten, ohne dass Sie sich um die Datensicherheit sorgen müssen. HDCP wird unterstützt, um den Inhalt zu schützen.

AM-V30 ist ein intuitives und hocheffizientes kabelloses 4K30-Präsentations- und Kollaborationssystem, das es jedem Meeting-Teilnehmer ermöglicht, den Inhalt seines Laptops, Mobiltelefons oder Tablets einfach kabellos auf dem Projektor oder der großen Leinwand zu teilen.

Sie müssen sich keine Gedanken über die Softwarekonfiguration, die Kompatibilität, WIFI und die Netzwerkeinrichtung machen und brauchen keinen IT-Support. Mit unserer leistungsstarken und einfachen Lösung kann jeder sofort wissen, wie man sie für gemeinsame Präsentationen nutzt, was die Effizienz und Produktivität des Unternehmens erheblich verbessert. 

SmartShare mini benötigt keine Software- oder App-Installation, keine Einrichtung und kein IT-Team.
Das SmartShare mini wählt nach dem Einschalten automatisch den besten Wi-Fi-Kanal, um ein reibungsloses Streaming zu gewährleisten.
Das SmartShare mini ist mit der schnellen 802.11ac MIMO-Technologie ausgestattet, die die Wi-Fi-Geschwindigkeit erhöht, indem sie es einem Paar drahtloser Geräte ermöglicht, gleichzeitig mehrere Datenströme zu senden oder zu empfangen.

Ausstattung:
Ca. 100 ms Latenzzeit
5G Wi-Fi 2T2R
Keine App erforderlich
Unterstützt Airplay, Miracast und DLNA

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: Airplay- und DLNA-kompatibel · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 4096 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 24.5 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 20 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Funk 5 GHz,Funk 2.4 GHz · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB

Lieferumfang:
Empfänger
USB-C® Kabel
HDMI-Verlängerungskabel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 33 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
A/V-Extender-Besonderheiten:
Airplay- und DLNA-kompatibel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Funk 5 GHz | Funk 2.4 GHz
Stromversorgung (LOV):
über USB
Reichweite (max.):
20 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
24.5 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Funkübertragung (Empfänger)
Weitere Suchbegriffe: wireless display adapter, Renkforce, RF-5233122, RF-SSD-300, HDMI® verlängern, HDMI® erweitern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 120,98*
Lager 102
394
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 121,00*
€ 5,95*
ab € 104,84*
€ 132,20*
9 Tage
394
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 150,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.