Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Notebook Dockingstation DIGITUS Universal Docking St USB 3.0 7-P Passend für Marke Dockingstations: Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615492-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70895
EAN/GTIN:
     4016032480921
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Digitus Notebook Dockingstation DIGITUS Universal Docking St USB 3.0 7-P Passend für Marke: Universal

Digitus Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K, USB-C®

Anschluss A (bzw. Eingänge): DisplayPort,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Anschluss B (bzw. Ausgänge): USB-C®
Anzahl unterstützte Monitore:
Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel
Besonderheiten:

Die Thunderbolt 3 Dockingstation liefert 11 zusätzliche Anschslüsse u. a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.

- 11 weiter Schnittstellen an Ihrem Notebook für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio.
- Unterstützt 4K Ultra HD (4096 x 2160 30-Bit Farbe @60 Hz) auf zwei Monitoren oder 8K @ 30Hz auf einen Monitor über Thunderbolt 3
- Unterstützt 4K @ 30Hz auf Dual-Monitore für Geräte mit DisplayPort 1.4 (HBR3) und 1080p @ 60Hz auf Dual-Monitore für Geräte mit DisplayPort 1.2 (HBR) 2) über USB-C® Geräte
- Dual Display Support unter Windows OS - Spiegeln & Erweitern des Monitors
- Single Display Support unter Mac OS - Spiegeln des Monitors
- 3x USB 3.0 Anschlüsse - 2x mit bis zu 10 Gbps SuperSpeed Datenübertragung, einer der Ports mit BC 1.2 Funktionalität zum Laden von Mobilgeräten (1,5 A max.), 1x mit bis zu 5 Gbps SuperSpeed Datenübertragung
- 1x Thunderbolt Anschlus mit Power Delivery (PD), Datenübertragung mit bis zu 40 Gbps
- Unterstützt Power Delivery 3.0 (60W max.) für schnelles Laden Ihres Notebooks/Laptops
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
- 1x SD Slot & 1 Micro SD Slot: Unterstützt SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)

Die Thunderbolt™ 3 Dockingstation von DIGITUS® erweitert Ihr Notebook um 11 weitere Ports über nur einen USB-C® Anschluss. Sie verfügt u.a. über 2 DisplayPort Videoports zum Anschluss von Monitor, Beamer und TV. Dank Dual Monitor Support können diese zeitgleich betrieben werden. Unter Windows lässt sich ein Videosignal auf die zwei verschiedenen Videoports gleichzeitig ausgeben (SST Mode), darüberhinaus lassen sich auch 2 verschiedene Videosignale auf die 2 Grafikports ausgeben (MST Mode). Unter Mac OS wird lediglich der SST Mode unterstütz. Die übrigen Schnittstellen bieten Ihnen Konnektivität zu allen gängigen Anschlüssen, die eine moderne Docking Station bieten muss. Beispielsweise einen Netzwerkanschluss, weitere USB-Anschlüsse (USB-C®, USB-A), einen Audioausgang und zwei unabhängige Kartenleser. Durch den integrierten USB-C® Port mit PD Charging können Sie während der Verwendung der Docking Station Ihren Laptop aufladen. Ebenso bietet die Docking Station diverse USB-C® und 3.0 Ports zur Datenübertragung, Anschluss von Perpheriegeräten wie z. B. Maus und Tastatur sowie zum Laden von Mobilgeräten. Machen Sie mehr aus Ihrem Notebook und erweitern Sie Ihre Möglichkeiten - Sie benötigen lediglich einen freien USB-C® Anschluss.

Ausstattung:
Digitus Thunderbolt™ 3 Dockingstation 8K · USB Type-C™ · Kabelgebunden · Thunderbolt 3 · 60 W · 1000 Mbit/s · Schwarz · Grau · MMC · MicroSD (TransFlash) · SD · SDHC

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort,DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Passend für (Geräte): Notebook · Passend für Marke: Universal · Schnittstellen: 2x DisplayPort,1x LAN (10/100/1000 MBit/s),1x USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),1x USB-C®,Kopfhörer

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Schnittstellen:
2x DisplayPort | 1x LAN (10/100/1000 MBit/s) | 1x USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 1x USB-C® | Kopfhörer
Passend für Marke Dockingstations:
Universal
Passend für (Geräte):
Notebook
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Notebook Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, docking station, Digitus, DA-70895, DIGITUS Universal Docking St USB 3.0 7-P, Multiport, Multiport Dock
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 148,14*
€ 176,38*
Lager 102
201
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 179,60*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 151,20*
€ 179,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 152,59*
€ 181,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,59*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.