Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDA-300 2+1 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615377-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10461508
EAN/GTIN:
     4064161226118
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 eingänge
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-HDA-300 2+1 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz

SpeaKa Professional SP-HDA-300 2x1 4K60Hz HDMI Switch mit ARC und Audio-Extraktion

Kompatibel zu HDMI, HDCP 2.2 Standard
Unterstützt Auflösungen bis 4K60 RGB/YCBCR 4:4:4 8bit
Unterstützt Audio-Extraktion und ARC
Unterstützt Audio-Sampleraten bis 192 kHz
IR-Fernbedienung und Tastenbedienung

Dieses Gerät verteilt zwei HDMI-Quellen auf einen einzigen HDMI-Bildschirm und extrahiert die Audiosignale aus den HDMI-Videoströmen.
Es unterstützt analoges Stereo-Audio (über 3,5-mm-Klinke und Cinch) sowie hochauflösende Mehrkanal-Audiostreams über den digitalen optischen S/PDIF-Audioausgang. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K@60Hz YCbCr 4:4:4, 8-bit High Dynamic Range (HDR) Pass-Through und Audio-Abtastraten bis zu 192kHz. Er ist vollständig konform mit den Standards HDMI und HDCP 2.2 und bietet eine Videobandbreite von bis zu 18 Gbit/s.

Ausstattung:
Video-Bandbreite: 18 Gbit/s
Video-Auflösungen: Bis 4K bei 60 Hz
Aluminiumgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3480 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 261 g · Herstellerfarbe: Grau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2+1 Port · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 73.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über DC-Eingang · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: ARC (Audio Return Channel) · Umschaltfunktion: Fernbedienung · unterstützte Audioformate: LPCM 7.1

Lieferumfang:
HDMI Switch
Netzteil
IR-Fernbedienung
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
73.5 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Auflösung (max.):
3480 x 2160 Pixel
unterstützte Audioformate:
LPCM 7.1
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
ARC (Audio Return Channel)
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
über DC-Eingang
Umschaltfunktion:
Fernbedienung
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
261 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-10461508, SP-HDA-300, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
273
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 46,55*
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 46,55*
€ 6,95*
ab € 36,54*
€ 49,67*
9 Tage
273
€ 6,99*
ab € 47,99*
€ 63,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870044
ab € 5,22*
Sonstiges
Speaka
SP-9024560
ab € 3,10*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.